Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 13.5mm, PA 66, transparent

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 13.5mm, PA 66, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1912130000

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 0.8 mm

  • Transparent - Ja

  • Magnetisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248541164

Sonepar Artikelnummer

120196288

Hersteller Artikelnummer

1912130000

Hersteller Typ

ESG 8/13.5/43.3 SAI AU

Hersteller Artikel Nr.:

1912130000

Farbe:

sonstige

Länge:

0.8 mm

Transparent:

Ja

Magnetisch:

Nein

Breite:

13.5 mm

Höhe:

8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.010 kg

Gerätemarkierung, Breite: 13.5 mm, PA 66, transparent, Einsatztemperaturbereich: -40...100 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.