WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 15mm, Aufgedruckte Zeichen: neutral, PA 66, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2558350000
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Magnetisch - Nein
Breite - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118569063
Sonepar Artikelnummer
120691248
Hersteller Artikelnummer
2558350000
Hersteller Typ
ESG 6/15 SRC-I MC NE WS
Hersteller Artikel Nr.:
2558350000
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Gerätemarkierung, Breite: 15 mm, Aufgedruckte Zeichen: neutral, PA 66, weiß, Einsatztemperaturbereich: -40...100 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


