Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 15mm, Nach Kundenwunsch, PA 66

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 15mm, Nach Kundenwunsch, PA 66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2558300000

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 6 mm

  • Transparent - Nein

  • Magnetisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118569018

Sonepar Artikelnummer

120691243

Hersteller Artikelnummer

2558300000

Hersteller Typ

ESG 6/15 SRC-I MC SDR

Hersteller Artikel Nr.:

2558300000

Farbe:

sonstige

Länge:

6 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

15 mm

Höhe:

6 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.