Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 15mm, PA 66, nach Kundenwunsch

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 15mm, PA 66, nach Kundenwunsch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2047540000

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 0.8 mm

  • Transparent - Nein

  • Magnetisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 32 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118411300

Sonepar Artikelnummer

120687247

Hersteller Artikelnummer

2047540000

Hersteller Typ

ESG 15/10 MC SDR

Hersteller Artikel Nr.:

2047540000

Farbe:

sonstige

Länge:

0.8 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

15 mm

Höhe:

10 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.