WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 16.5mm, Polyester, PVC frei, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0294000000
Farbe - sonstige
Transparent - Ja
Magnetisch - Nein
Breite - 16.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190099497
Sonepar Artikelnummer
120071044
Hersteller Artikelnummer
0294000000
Hersteller Typ
STR 5 F.SCHT 5
Hersteller Artikel Nr.:
0294000000
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Magnetisch:
Nein
Breite:
16.5 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Gerätemarkierung, Breite: 16.5 mm, Polyester, PVC frei, transparent. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


