WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 16mm, Symbol:Ground, acrylbeschichtet, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1707350005
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Standardartikel
EAN
4008190925352
Sonepar Artikelnummer
120071446
Hersteller Artikelnummer
1707350005
Hersteller Typ
SERV-P.DIAM16ERDE GE/GN
Hersteller Artikel Nr.:
1707350005
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
16 mm
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
58071090
Gewicht:
0.035 kg


