WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 16mm, Zeichen:L1, acrylbeschichtet, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1707350001
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - schwarz
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190925314
Sonepar Artikelnummer
120071442
Hersteller Artikelnummer
1707350001
Hersteller Typ
SERV-P. DIAM16 L1 SW/WS
Hersteller Artikel Nr.:
1707350001
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
schwarz
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
16 mm
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.033 kg


