WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 16mm, Zeichen:L3, acrylbeschichtet, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1707350003
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - schwarz
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190925338
Sonepar Artikelnummer
120071444
Hersteller Artikelnummer
1707350003
Hersteller Typ
SERV-P. DIAM16 L3 SW/WS
Hersteller Artikel Nr.:
1707350003
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
schwarz
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
16 mm
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.032 kg


