WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 18mm, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST), silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1327640000
Farbe - Silber
Länge - 0.5 mm
Transparent - Nein
Magnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118132533
Sonepar Artikelnummer
120671797
Hersteller Artikelnummer
1327640000
Hersteller Typ
CC-M 27/18 ST
Hersteller Artikel Nr.:
1327640000
Farbe:
Silber
Länge:
0.5 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
18 mm
Höhe:
26.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.002 kg
Gerätemarkierung, Breite: 18 mm, Edelstahl 1.4301, silber, Einsatztemperaturbereich: -55...130 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


