WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 18mm, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST), silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1463880000
Farbe - Silber
Länge - 0.5 mm
Transparent - Nein
Magnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118270044
Sonepar Artikelnummer
120674919
Hersteller Artikelnummer
1463880000
Hersteller Typ
CC-M 27/18 2X3 ST
Hersteller Artikel Nr.:
1463880000
Farbe:
Silber
Länge:
0.5 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
18 mm
Höhe:
26.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.002 kg


