WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 20mm, Aufgedruckte Zeichen: neutral, PA 66, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2556510000
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Magnetisch - Nein
Breite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118568943
Sonepar Artikelnummer
120691238
Hersteller Artikelnummer
2556510000
Hersteller Typ
ESG-F 9/20 MC NE WS
Hersteller Artikel Nr.:
2556510000
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
20 mm
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Gerätemarkierung, Breite: 20 mm, Aufgedruckte Zeichen: neutral, PA 66, weiß, Einsatztemperaturbereich: -40...100 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


