WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 210 x

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8813500000
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Magnetisch - Nein
Höhe - 297 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248513345
Sonepar Artikelnummer
120195640
Hersteller Artikelnummer
8813500000
Hersteller Typ
IE-DM
Hersteller Artikel Nr.:
8813500000
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
297 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.016 kg
Gerätemarkierung, Länge: 210 mm, Aufgedruckte Zeichen: neutral, weiß. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


