Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 22mm, Polyesterfilm, transparent

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 22mm, Polyesterfilm, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1880720000

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 0.2 mm

  • Transparent - Ja

  • Magnetisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248480883

Sonepar Artikelnummer

120293967

Hersteller Artikelnummer

1880720000

Hersteller Typ

ETO SM 22/22 TRANSPAR.

Hersteller Artikel Nr.:

1880720000

Farbe:

sonstige

Länge:

0.2 mm

Transparent:

Ja

Magnetisch:

Nein

Breite:

22 mm

Höhe:

22 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

48219090

Gewicht:

0.013 kg

Gerätemarkierung, Breite: 22 mm, Polyesterfilm, transparent, Einsatztemperaturbereich: -20...80 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.