Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 26mm, PA 66, grau

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 26mm, PA 66, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1521000000

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - grau

  • Länge - 0.8 mm

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 80 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118327878

Sonepar Artikelnummer

120676230

Hersteller Artikelnummer

1521000000

Hersteller Typ

ESG 9/26 SCM ECO MC NE GR

Hersteller Artikel Nr.:

1521000000

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

grau

Länge:

0.8 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

26 mm

Höhe:

9 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Gerätemarkierung, Breite: 26 mm, Aufgedruckte Zeichen: ohne, PA 66, grau, Einsatztemperaturbereich: -40...100 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.