Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 27mm, PA 66, silber

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 27mm, PA 66, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1713740000

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - Silber

  • Länge - 1 mm

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 80 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190331153

Sonepar Artikelnummer

120072334

Hersteller Artikelnummer

1713740000

Hersteller Typ

SM 27/18 NEUTRAL SI

Hersteller Artikel Nr.:

1713740000

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

Silber

Länge:

1 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

27 mm

Höhe:

18 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Gerätemarkierung, Breite: 27 mm, Aufgedruckte Zeichen: ohne, Polyamid 66, silber, Einsatztemperaturbereich: -40...100 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.