Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 27mm, Polyesterfilm, transparent

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 27mm, Polyesterfilm, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1720590002

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 0.2 mm

  • Transparent - Ja

  • Magnetisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190988005

Sonepar Artikelnummer

120071474

Hersteller Artikelnummer

1720590002

Hersteller Typ

ETO SM 27/18 TRANSPAR.

Hersteller Artikel Nr.:

1720590002

Farbe:

sonstige

Länge:

0.2 mm

Transparent:

Ja

Magnetisch:

Nein

Breite:

27 mm

Höhe:

18 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.011 kg

Gerätemarkierung, Breite: 27 mm, Polyesterfilm, transparent, Einsatztemperaturbereich: -20...80 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.