Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 30 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1483780000

  • Farbe - Silber

  • Länge - 0.5 mm

  • Transparent - Nein

  • Magnetisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118292862

Sonepar Artikelnummer

120675604

Hersteller Artikelnummer

1483780000

Hersteller Typ

CC-M 10/30 2X2.5 AL

Hersteller Artikel Nr.:

1483780000

Farbe:

Silber

Länge:

0.5 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

30 mm

Höhe:

10 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.001 kg

Gerätemarkierung, Breite: 30 mm, Eloxiertes Aluminium, silber, Einsatztemperaturbereich: -55...130 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.