WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 30mm, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST), silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1500150000
Farbe - Silber
Länge - 0.5 mm
Transparent - Nein
Magnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118308693
Sonepar Artikelnummer
120675748
Hersteller Artikelnummer
1500150000
Hersteller Typ
CC-M 10/30 2X2.5 ST
Hersteller Artikel Nr.:
1500150000
Farbe:
Silber
Länge:
0.5 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
30 mm
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.001 kg


