Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 30mm, Nach Kundenwunsch, PA 66

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 30mm, Nach Kundenwunsch, PA 66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2047560000

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 0.9 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118411058

Sonepar Artikelnummer

120687249

Hersteller Artikelnummer

2047560000

Hersteller Typ

CC DIA 30 K MC SDR

Hersteller Artikel Nr.:

2047560000

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Länge:

0.9 mm

Durchmesser:

30 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

30 mm

Höhe:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.