WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 34.8mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL), silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1415710000
Farbe - Silber
Länge - 0.5 mm
Transparent - Nein
Magnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118217216
Sonepar Artikelnummer
120673704
Hersteller Artikelnummer
1415710000
Hersteller Typ
CC-M 58/35 2X3 AL
Hersteller Artikel Nr.:
1415710000
Farbe:
Silber
Länge:
0.5 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
34.8 mm
Höhe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.003 kg


