WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 34.8mm, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST), silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1415670000
Farbe - Silber
Länge - 0.5 mm
Transparent - Nein
Magnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118217063
Sonepar Artikelnummer
120673702
Hersteller Artikelnummer
1415670000
Hersteller Typ
CC-M 58/35 2X3 ST
Hersteller Artikel Nr.:
1415670000
Farbe:
Silber
Länge:
0.5 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
34.8 mm
Höhe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.007 kg


