WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 34.8mm, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST), silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1415730000
Farbe - Silber
Länge - 0.5 mm
Transparent - Nein
Magnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118217209
Sonepar Artikelnummer
120673706
Hersteller Artikelnummer
1415730000
Hersteller Typ
CC-M 58/35 ST
Hersteller Artikel Nr.:
1415730000
Farbe:
Silber
Länge:
0.5 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
34.8 mm
Höhe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.007 kg
Gerätemarkierung, Breite: 34.8 mm, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST), Edelstahl 1.4301, silber, Einsatztemperaturbereich: -55...130 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


