WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 45mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL), silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1327730000
Farbe - Silber
Länge - 0.5 mm
Transparent - Nein
Magnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118132601
Sonepar Artikelnummer
120671803
Hersteller Artikelnummer
1327730000
Hersteller Typ
CC-M 15/45 AL
Hersteller Artikel Nr.:
1327730000
Farbe:
Silber
Länge:
0.5 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.001 kg
Gerätemarkierung, Breite: 45 mm, Eloxiertes Aluminium, silber, Einsatztemperaturbereich: -55...130 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


