Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 45mm, PA 66, grau

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 45mm, PA 66, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1248670000

  • Farbe - grau

  • Länge - 1.2 mm

  • Durchmesser - 24 mm

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118039009

Sonepar Artikelnummer

120670037

Hersteller Artikelnummer

1248670000

Hersteller Typ

SM 45/45-24 MC NE GR

Hersteller Artikel Nr.:

1248670000

Farbe:

grau

Länge:

1.2 mm

Durchmesser:

24 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

45 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Gerätemarkierung, Breite: 45 mm, Polyamid 66, grau, Einsatztemperaturbereich: -40...100 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.