Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 46mm, PA 66, gelb

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 46mm, PA 66, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1323510000

  • Farbe - gelb

  • Länge - 1.2 mm

  • Durchmesser - 30 mm

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118126808

Sonepar Artikelnummer

120671731

Hersteller Artikelnummer

1323510000

Hersteller Typ

SM 46/46-30 MC NE GE

Hersteller Artikel Nr.:

1323510000

Farbe:

gelb

Länge:

1.2 mm

Durchmesser:

30 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

46 mm

Höhe:

46 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

Gerätemarkierung, Breite: 46 mm, Polyamid 66, gelb, Einsatztemperaturbereich: -40...100 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.