WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 48mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL), silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1415770000
Farbe - Silber
Länge - 0.5 mm
Transparent - Nein
Magnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118217117
Sonepar Artikelnummer
120673709
Hersteller Artikelnummer
1415770000
Hersteller Typ
CC-M 70/48 AL
Hersteller Artikel Nr.:
1415770000
Farbe:
Silber
Länge:
0.5 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
48 mm
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.005 kg
Gerätemarkierung, Breite: 48 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL), Eloxiertes Aluminium, silber, Einsatztemperaturbereich: -55...130 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


