Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 55mm, Polypropylen, weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 55mm, Polypropylen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2539380000

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.35 mm

  • Transparent - Nein

  • Magnetisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118570144

Sonepar Artikelnummer

120690946

Hersteller Artikelnummer

2539380000

Hersteller Typ

THM ET 55/55 WS

Hersteller Artikel Nr.:

2539380000

Farbe:

weiß

Länge:

0.35 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

55 mm

Höhe:

55 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

96121010

Gewicht:

0.001 kg

Gerätemarkierung, Breite: 55 mm, Polypropylen, weiß, Einsatztemperaturbereich: -50...100 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.