Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 6.3mm, Polyester, PVC frei, transparent

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 6.3mm, Polyester, PVC frei, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1636520000

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - Ja

  • Magnetisch - Nein

  • Breite - 6.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190287498

Sonepar Artikelnummer

120071400

Hersteller Artikelnummer

1636520000

Hersteller Typ

STR 15 F. ZGB 15

Hersteller Artikel Nr.:

1636520000

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Magnetisch:

Nein

Breite:

6.3 mm

Höhe:

15 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Gerätemarkierung, Breite: 6.3 mm, Polyester, PVC frei, transparent. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.