Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 60mm, PA 66, gelb

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 60mm, PA 66, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1009320000

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 1.2 mm

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248713400

Sonepar Artikelnummer

120291228

Hersteller Artikelnummer

1009320000

Hersteller Typ

CC 30/60 MC NE GE

Hersteller Artikel Nr.:

1009320000

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

1.2 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

60 mm

Höhe:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Gerätemarkierung, Breite: 60 mm, Aufgedruckte Zeichen: ohne, Polyamid 66, gelb, Einsatztemperaturbereich: -40...100 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.