Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 60mm, PA 66, grau

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 60mm, PA 66, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1072640000

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - grau

  • Länge - 1.2 mm

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248829040

Sonepar Artikelnummer

120291468

Hersteller Artikelnummer

1072640000

Hersteller Typ

CC 15/60 MC NE GR

Hersteller Artikel Nr.:

1072640000

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

grau

Länge:

1.2 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

60 mm

Höhe:

15 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.003 kg

Gerätemarkierung, Breite: 60 mm, Aufgedruckte Zeichen: ohne, Polyamid 66, grau, Einsatztemperaturbereich: -40...100 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.