Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 69mm, weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 69mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2621520000

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.025 mm

  • Transparent - Nein

  • Magnetisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118625523

Sonepar Artikelnummer

120692417

Hersteller Artikelnummer

2621520000

Hersteller Typ

THM WO 24/69 WS

Hersteller Artikel Nr.:

2621520000

Farbe:

weiß

Länge:

0.025 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

69 mm

Höhe:

24 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.001 kg

Gerätemarkierung, Breite: 69 mm, weiß, Einsatztemperaturbereich: -40. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.