WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 70mm, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST), silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1500190000
Farbe - Silber
Länge - 0.5 mm
Transparent - Nein
Magnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
80 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118309003
Sonepar Artikelnummer
120675751
Hersteller Artikelnummer
1500190000
Hersteller Typ
CC-M 27/70 2X3 ST
Hersteller Artikel Nr.:
1500190000
Farbe:
Silber
Länge:
0.5 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.006 kg
Gerätemarkierung, Breite: 70 mm, Edelstahl 1.4301, silber, Einsatztemperaturbereich: -55...130 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


