WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 85mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL), silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1327800000
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Länge - 0.5 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118132663
Sonepar Artikelnummer
120510182
Hersteller Artikelnummer
1327800000
Hersteller Typ
CC-M 85/54 4X3 AL
Hersteller Artikel Nr.:
1327800000
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Länge:
0.5 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
85 mm
Höhe:
54 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.006 kg


