WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 85mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL), silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1327650000
Farbe - Silber
Länge - 0.5 mm
Transparent - Nein
Magnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
80 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118132540
Sonepar Artikelnummer
120671798
Hersteller Artikelnummer
1327650000
Hersteller Typ
CC-M 85/27 AL
Hersteller Artikel Nr.:
1327650000
Farbe:
Silber
Länge:
0.5 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
85 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.003 kg
Gerätemarkierung, Breite: 85 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL), Eloxiertes Aluminium, silber, Einsatztemperaturbereich: -55...130 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


