Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 85mm, PA 66, gelb

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 85mm, PA 66, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1248490000

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 0.8 mm

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118038866

Sonepar Artikelnummer

120670025

Hersteller Artikelnummer

1248490000

Hersteller Typ

CC 85/54 O4MM MC NE GE

Hersteller Artikel Nr.:

1248490000

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

0.8 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

85 mm

Höhe:

54 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.012 kg

Gerätemarkierung, Breite: 85 mm, Aufgedruckte Zeichen: ohne, Polyamid 66, gelb, Einsatztemperaturbereich: -40...100 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.