Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 85mm, PA 66, weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, 85mm, PA 66, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1138400000

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.8 mm

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248919703

Sonepar Artikelnummer

120291562

Hersteller Artikelnummer

1138400000

Hersteller Typ

CC 85/54 MC NE WS

Hersteller Artikel Nr.:

1138400000

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

0.8 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

85 mm

Höhe:

54 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

Gerätemarkierung, Breite: 85 mm, Aufgedruckte Zeichen: ohne, Polyamid 66, weiß, Einsatztemperaturbereich: -40...100 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.