WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, Chromal beschichtetes Aluminium (AL), silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1327750000
Farbe - Silber
Länge - 0.5 mm
Durchmesser - 30 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118132625
Sonepar Artikelnummer
120671805
Hersteller Artikelnummer
1327750000
Hersteller Typ
CC-M DIA 30 AL
Hersteller Artikel Nr.:
1327750000
Farbe:
Silber
Länge:
0.5 mm
Durchmesser:
30 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.001 kg
Gerätemarkierung, Chromal beschichtetes Aluminium (AL), Eloxiertes Aluminium, silber, Einsatztemperaturbereich: -55...130 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.


