Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, Endlos, selbstklebend, 30000xPolyester, gelb

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, Endlos, selbstklebend, 30000xPolyester, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1419980000

  • Selbstklebend - Nein

  • Farbe - gelb

  • Länge - 0.08 mm

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118223460

Sonepar Artikelnummer

120510140

Hersteller Artikelnummer

1419980000

Hersteller Typ

THM EL 100 GE 30M

Hersteller Artikel Nr.:

1419980000

Selbstklebend:

Nein

Farbe:

gelb

Länge:

0.08 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Höhe:

100 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.491 kg

Gerätemarkierung, Länge: 30000 mm, Polyester, gelb, Einsatztemperaturbereich: -40...150 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.