WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, Endlos, selbstklebend, 30000xPolyester, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1517270000
Selbstklebend - Nein
Farbe - Silber
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118325119
Sonepar Artikelnummer
120609808
Hersteller Artikelnummer
1517270000
Hersteller Typ
THM EL 100 SI 30M
Hersteller Artikel Nr.:
1517270000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
Silber
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.503 kg


