WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, Endlos, selbstklebend, 30000xVinylfilm, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1463800000
Selbstklebend - Nein
Farbe - gelb
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118269932
Sonepar Artikelnummer
120674914
Hersteller Artikelnummer
1463800000
Hersteller Typ
THM EL VIN 12 GE 30M
Hersteller Artikel Nr.:
1463800000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
gelb
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.069 kg


