WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, Endlos, selbstklebend, 30000xVinylfilm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1307670000
Selbstklebend - Nein
Farbe - weiß
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118109870
Sonepar Artikelnummer
120291930
Hersteller Artikelnummer
1307670000
Hersteller Typ
THM EL 15 WS 2L
Hersteller Artikel Nr.:
1307670000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
weiß
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.239 kg


