WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, Endlos, selbstklebend, 30000xVinylfilm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1105560000
Selbstklebend - Nein
Farbe - weiß
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248880775
Sonepar Artikelnummer
120510090
Hersteller Artikelnummer
1105560000
Hersteller Typ
THM EL VIN 38 WS 30M
Hersteller Artikel Nr.:
1105560000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
weiß
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.380 kg


