WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, Endlos, selbstklebend, 30000xVinylfilm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2518700000
Selbstklebend - Nein
Farbe - weiß
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118541281
Sonepar Artikelnummer
120690398
Hersteller Artikelnummer
2518700000
Hersteller Typ
THM EL VIN 100 WS 30M
Hersteller Artikel Nr.:
2518700000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
weiß
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.500 kg


