Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, Endlos, selbstklebend, 50000xPolyester, silber

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, Endlos, selbstklebend, 50000xPolyester, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1391400000

  • Selbstklebend - Nein

  • Farbe - Silber

  • Länge - 0.08 mm

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118191547

Sonepar Artikelnummer

120510136

Hersteller Artikelnummer

1391400000

Hersteller Typ

THM EL 60 SI 50M

Hersteller Artikel Nr.:

1391400000

Selbstklebend:

Nein

Farbe:

Silber

Länge:

0.08 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Höhe:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.495 kg

Gerätemarkierung, Länge: 50000 mm, Polyester, silber, Einsatztemperaturbereich: -40...150 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.