WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, Endlos, selbstklebend, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2517950000
Selbstklebend - Nein
Farbe - grün
Länge - 0.08 mm
Durchmesser - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118530162
Sonepar Artikelnummer
120690390
Hersteller Artikelnummer
2517950000
Hersteller Typ
THM VIN DIA 12.5 GN
Hersteller Artikel Nr.:
2517950000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
grün
Länge:
0.08 mm
Durchmesser:
12.5 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.001 kg


