Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, 12.8mm, Polypropylen, gelb

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, 12.8mm, Polypropylen, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1487690000

  • Selbstklebend - Nein

  • Farbe - gelb

  • Länge - 0.08 mm

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118296518

Sonepar Artikelnummer

120510152

Hersteller Artikelnummer

1487690000

Hersteller Typ

THM ET 200SP 12.8/31 GE

Hersteller Artikel Nr.:

1487690000

Selbstklebend:

Nein

Farbe:

gelb

Länge:

0.08 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

12.8 mm

Höhe:

31 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39219010

Gewicht:

0.385 kg

Gerätemarkierung, Breite: 12.8 mm, Polypropylen, gelb, Einsatztemperaturbereich: -50...100 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.