WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, 12.8mm, Polypropylen, türkis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1487680000
Selbstklebend - Nein
Farbe - sonstige
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118296600
Sonepar Artikelnummer
120510151
Hersteller Artikelnummer
1487680000
Hersteller Typ
THM ET 200SP 12.8/31 TU
Hersteller Artikel Nr.:
1487680000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
sonstige
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
12.8 mm
Höhe:
31 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219010
Gewicht:
0.442 kg


