WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, 13.5mm, Polypropylen, türkis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1161710000
Selbstklebend - Nein
Farbe - sonstige
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248950683
Sonepar Artikelnummer
120510102
Hersteller Artikelnummer
1161710000
Hersteller Typ
THM ET S7 400 TU
Hersteller Artikel Nr.:
1161710000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
sonstige
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
13.5 mm
Höhe:
251 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219010
Gewicht:
0.625 kg


