Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, 13mm, Polypropylen, türkis

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, 13mm, Polypropylen, türkis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2093010000

  • Selbstklebend - Nein

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 0.08 mm

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118421897

Sonepar Artikelnummer

120687593

Hersteller Artikelnummer

2093010000

Hersteller Typ

THM ET S7 1500-13 TU

Hersteller Artikel Nr.:

2093010000

Selbstklebend:

Nein

Farbe:

sonstige

Länge:

0.08 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

13 mm

Höhe:

108.8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39219010

Gewicht:

0.001 kg

Gerätemarkierung, Breite: 13 mm, Polypropylen, türkis, Einsatztemperaturbereich: -50...100 °C. Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.