WEIDMÜLLER - Gerätemarkierung, halogenfrei, 22.6mm, Polypropylen, türkis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1161750000
Selbstklebend - Nein
Farbe - sonstige
Länge - 0.08 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248950829
Sonepar Artikelnummer
120291618
Hersteller Artikelnummer
1161750000
Hersteller Typ
THM ET S7 300-1 TU
Hersteller Artikel Nr.:
1161750000
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
sonstige
Länge:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
22.6 mm
Höhe:
103 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219010
Gewicht:
0.466 kg


